Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U07890.025.0100 Aljzatkészlet Csavar recézett csésze 1/4-20 X 1, 100PK | AB8FXE 25J715

APPROVED VENDOR U07890.025.0100 Aljzatkészlet Csavar recézett csésze 1/4-20 X 1, 100PK

Raktáron
Tétel: AB8FXE Modell: U07890.025.0100Keresztszám: 25J715 / 159K05
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
€77.85 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugaszolócsavar
Osztály3A
Tizedes egyenérték0.25 "
Meghajtó mérete1 / 8 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
AnyagÖtvözött acél
Teljes hossz1"
Dia Dia.0.125 "
Pont anyagaÖtvözött acél
Pont típusaRáncos kupa
Rockwell KeménységHRC 48–53
Menetméret1 / 4-20
típusDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4374
Hajó magassága (cm)4.06
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód7318158020
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U07890.025.0100 Aljzatkészlet Csavar recézett csésze 1/4-20 X 1, 100PK
€77.85 /csomag