Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U07852.019.0087 Socket Set Screw Cup 10-32 X 7/8, 100PK | AE4TAR 5MNU0

APPROVED VENDOR U07852.019.0087 Dugaszolóaljzat készlet csavaros kupa 10-32 X 7/8, 100PK

Raktáron
Tétel: AE4TAR Modell: U07852.019.0087Kereszthivatkozás: 5MNU0

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€27.91 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugaszolócsavar
Osztály3A
Tizedes egyenérték0.094 "
Meghajtó mérete3 / 32 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezFekete oxid
AnyagÖtvözött acél
Teljes hossz7 / 8 "
Dia Dia.0.088–0.102 ”
Pont anyagaÖtvözött acél
Pont típusaCsésze
Rockwell KeménységHRC 45-53
Menetméret10-32

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2102
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)3.56
HS-kód7318156040
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U07852.019.0087 Dugaszolóaljzat készlet csavaros kupa 10-32 X 7/8, 100PK
€27.91 /csomag