Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U07852.011.0025 Socket Set Screw Cup 4-48 X 1/4, 100PK | AE7AVU 5WJX9

APPROVED VENDOR U07852.011.0025 Dugaszolóaljzat készlet csavaros kupa 4-48 X 1/4, 100PK

Raktáron
Tétel: AE7AVU Modell: U07852.011.0025Kereszthivatkozás: 5WJX9
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
€15.84 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugaszolócsavar
Osztály3A
Tizedes egyenérték0.050 "
Meghajtó mérete0.050 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezFekete oxid
AnyagÖtvözött acél
Teljes hossz1 / 4 "
Dia Dia.0.051–0.061 ”
Pont anyagaÖtvözött acél
Pont típusaCsésze
Rockwell KeménységHRC 45-53
Menetméret4-48

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.01
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)3.3
HS-kód7318156040
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U07852.011.0025 Dugaszolóaljzat készlet csavaros kupa 4-48 X 1/4, 100PK
€15.84 /csomag