Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U07845.050.0075 Socket Set Screw Oval 1/2-13 X 3/4, 25PK | AB8FZH 25J790

APPROVED VENDOR U07845.050.0075 Aljzatkészlet Csavar ovális 1/2-13 X 3/4, 25PK

Raktáron
Tétel: AB8FZH Modell: U07845.050.0075Kereszthivatkozás: 25J790

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€48.28 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugaszolócsavar
Osztály3A
Tizedes egyenérték0.5 "
Meghajtó mérete1 / 4 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
AnyagÖtvözött acél
Teljes hossz3 / 4 "
Pont anyagaÖtvözött acél
Pont típusaovális
Rockwell KeménységHRC 45-53
Menetméret1 / 2-13
típusDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3114
Hajó magassága (cm)2.29
Hajó hossza (cm)8.38
Hajószélesség (cm)7.11
HS-kód7318158020
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U07845.050.0075 Aljzatkészlet Csavar ovális 1/2-13 X 3/4, 25PK
€48.28 /csomag