Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U07840.050.0225 Socket Set Screw Cup 1/2-13 X 2-1/4, 10PK | AA8UQG 1AE96

APPROVED VENDOR U07840.050.0225 Dugaszolóaljzat készlet csavaros kupa 1/2-13 X 2-1/4, 10PK

Raktáron
Tétel: AA8UQG Modell: U07840.050.0225Kereszthivatkozás: 1AE96 / 159H90
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
€49.89 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugaszolócsavar
Osztály3A
Tizedes egyenérték0.500 "
Meghajtó mérete1 / 4 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
AnyagÖtvözött acél
Teljes hossz2.25 "
Dia Dia.0.270–0.291 ”
Pont típusaCsésze
Rockwell KeménységHRC45 - HRC53
Menetméret1 / 2-13

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4302
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)6.6
HS-kód7318158020
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U07840.050.0225 Dugaszolóaljzat készlet csavaros kupa 1/2-13 X 2-1/4, 10PK
€49.89 /csomag