Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U07820.031.0050 Socket Set Screw 1/2 Dog 5/16-18 X 1/2, 100PK | AB8FYL 25J747

APPROVED VENDOR U07820.031.0050 Aljzatkészlet Csavar 1/2 Dog 5/16-18 X 1/2, 100PK

Raktáron
Tétel: AB8FYL Modell: U07820.031.0050Keresztszám: 25J747 / 159K33
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
€42.52 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugaszolócsavar
Osztály3A
Tizedes egyenérték0.313 "
Meghajtó mérete5 / 32 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
AnyagÖtvözött acél
Teljes hossz1 / 2 "
Dia Dia.0.195 - 203 "
Pont anyagaÖtvözött acél
Pont típusa1/2 Kutya
Rockwell KeménységHRC 45-53
Menetméret5 / 16-18
típusDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3056
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)9.14
Hajószélesség (cm)6.6
HS-kód7318158020
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U07820.031.0050 Aljzatkészlet Csavar 1/2 Dog 5/16-18 X 1/2, 100PK
€42.52 /csomag