Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U07230.031.0037 Socket Cap Screw Button 5/16-24 X 3/8, 100PK | AA9AZD 1BY92

APPROVED VENDOR U07230.031.0037 Dugósapka csavaros gomb 5/16-24 X 3/8, 100PK

Raktáron
Tétel: AA9AZD Modell: U07230.031.0037Kereszthivatkozás: 1BY92 / 42JG71

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€23.87 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
Átm. / Menetméret5 / 16 "-24
Meghajtó mérete3 / 16 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezFekete oxid
Fej Dia.7 / 16 "
Fejmagasság5 / 16 "
fej típusaGomb
Hossza a feje alatt3 / 8 "
AnyagSzénacél
Min. Szakítószilárdság145,000 psi
Rockwell KeménységC37-C44
Temp. Hatótávolság-65 F-tól 300 F-ig
Dia Dia.5 / 16 "
MenetirányJobb kéz
Menet hossza3 / 8 "
Menetméret24
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaVége

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5558
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318158066
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U07230.031.0037 Dugósapka csavaros gomb 5/16-24 X 3/8, 100PK
€23.87 /csomag