Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U07150.050.0175 Socket Cap Screw Button 1/2-13 X 1-3/4, 10PK | AA9BNY 1CA55

APPROVED VENDOR U07150.050.0175 Aljzatsapka csavaros gomb 1/2-13 X 1-3/4, 10PK

Raktáron
Tétel: AA9BNY Modell: U07150.050.0175Kereszthivatkozás: 1CA55 / 42JF85

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€21.34 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
Átm. / Menetméret1 / 2 "-13
Meghajtó mérete5 / 16 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezFekete oxid
Fej Dia.3 / 4 "
Fejmagasság1 / 2 "
fej típusaGomb
Hossza a feje alatt1.75 "
AnyagSzénacél
Min. Szakítószilárdság145,000 psi
Rockwell KeménységC37-től C44-ig
Temp. Hatótávolság-65 F-tól 300 F-ig
Dia Dia.1 / 2 "
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1.75 "
Menetméret13
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4684
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318158066
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U07150.050.0175 Aljzatsapka csavaros gomb 1/2-13 X 1-3/4, 10PK
€21.34 /csomag