Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U07150.050.0100 Aljzatsapka csavaros gomb 1/2-13 X 1, 10PK | AB7CQX 22TW57

APPROVED VENDOR U07150.050.0100 Aljzatsapka csavaros gomb 1/2-13 X 1, 10PK

Raktáron
Cikkszám: AB7CQX Modell: U07150.050.0100Keresztszám: 22TW57 / 42JF82

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€9.20 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
Átm. / Menetméret1 / 2 "-13
Meghajtó mérete5 / 16 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezFekete oxid
Fej Dia.3 / 4 "
Fejmagasság1 / 2 "
fej típusaGomb
Hossza a feje alatt1"
AnyagAcél
Min. Szakítószilárdság170,000 psi
Rockwell KeménységC37-C45
Temp. Hatótávolság- 50 F-tól 550 F-ig
Dia Dia.1 / 2 "
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1"
Menetméret13
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3123
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318158045
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U07150.050.0100 Aljzatsapka csavaros gomb 1/2-13 X 1, 10PK
€9.20 /csomag