Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U07150.013.0037 Socket Cap Screw Button 6-32 X 3/8, 100PK | AA9APG 1BU41

APPROVED VENDOR U07150.013.0037 Dugósapka csavaros gomb 6-32 X 3/8, 100PK

Raktáron
Tétel: AA9APG Modell: U07150.013.0037Keresztszám: 1BU41 / 42JF20
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
€9.81 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
Átm. / Menetméret# 6 40-
Meghajtó mérete5 / 64 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezFekete oxid
Fej Dia.1 / 4 "
Fejmagasság1 / 8 "
fej típusaGomb
Hossza a feje alatt3 / 8 "
AnyagSzénacél
Min. Szakítószilárdság145,000 psi
Rockwell KeménységC37-től C44-ig
Temp. Hatótávolság-65 F-tól 300 F-ig
Dia Dia.#6
MenetirányJobb kéz
Menet hossza3 / 8 "
Menetméret32
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0832
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318156080
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U07150.013.0037 Dugósapka csavaros gomb 6-32 X 3/8, 100PK
€9.81 /csomag