Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U07111.075.0550 Shoulder Screw Alloy Steel 5/8-11 x 5-1/2 Inch | AE4VEM 5MXW3

APPROVED VENDOR U07111.075.0550 Vállcsavar ötvözött acél 5/8-11 x 5-1/2 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AE4VEM Modell: U07111.075.0550Keresztszám: 5MXW3 / 163W32

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€19.05 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVállcsavar
Osztály3A
Meghajtó mérete3 / 8 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
Fej Dia.1"
Fejmagasság1 / 2 "
Head StyleStandard
AnyagÖtvözött acél
Min. Szakítószilárdság140,000 psi
Rockwell KeménységHRC 32-43
Csavarfej átmérője1"
Csavarfej magasság1 / 2 "
Nyírószilárdság84,000 psi
Váll Dia3 / 4 "
Vállhossz5.5 "
Vállhossz tűrés-0.30 / + 0.00 "
Menet hossza7 / 8 "
Menetméret5 / 8-11

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3996
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7318158045
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U07111.075.0550 Vállcsavar ötvözött acél 5/8-11 x 5-1/2 hüvelyk
€19.05 /Mértékegység