Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U07111.075.0425 Vállcsavar ötvözött acél 5/8-11 x 4-1/4 hüvelyk | AE4VEH 5MXV9

APPROVED VENDOR U07111.075.0425 Vállcsavar ötvözött acél 5/8-11 x 4-1/4 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AE4VEH Modell: U07111.075.0425Keresztszám: 5MXV9 / 163W28
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
€19.31 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVállcsavar
Osztály3A
Meghajtó mérete3 / 8 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
Fej Dia.1"
Fejmagasság1 / 2 "
Head StyleStandard
AnyagÖtvözött acél
Min. Szakítószilárdság140,000 psi
Rockwell KeménységHRC 32-43
Csavarfej átmérője1"
Csavarfej magasság1 / 2 "
Nyírószilárdság84,000 psi
Váll Dia3 / 4 "
Vállhossz4.25 "
Vállhossz tűrés-0.30 / + 0.00 "
Menet hossza7 / 8 "
Menetméret5 / 8-11

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3294
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7318158045
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U07111.075.0425 Vállcsavar ötvözött acél 5/8-11 x 4-1/4 hüvelyk
€19.31 /Mértékegység