Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U07111.050.0350 Shoulder Screw 3/8-16 X 3 1/2 Length, 5PK | AA9BRP 1CB48

APPROVED VENDOR U07111.050.0350 Vállcsavar 3/8-16 X 3 1/2 hosszúság, 5PK

Raktáron
Tétel: AA9BRP Modell: U07111.050.0350Keresztszám: 1CB48 / 163U36

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€39.39 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVállcsavar
Osztály3A
Meghajtó mérete1 / 4 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
Fej Dia.3 / 4 "
Fejmagasság5 / 16 "
Head Stylerecézett
AnyagÖtvözött acél
Min. Szakítószilárdság140,000 psi
Rockwell Keménység32 - 43 HRC
Váll Dia1 / 2 "
Vállhossz3.5 "
Vállhossz tűrés+/- 0.005 "
Menet hossza5 / 8 "
Menetméret3 / 8-16

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5859
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód7318158045
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U07111.050.0350 Vállcsavar 3/8-16 X 3 1/2 hosszúság, 5PK
€39.39 /csomag