Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U07040.025.0050 Socket Cap Screw Standard 1/4-28 X 1/2, 100PK | AE2JUE 4XU50

APPROVED VENDOR U07040.025.0050 Dugósapka csavar standard 1/4-28 X 1/2, 100PK

Raktáron
Tétel: AE2JUE Modell: U07040.025.0050Keresztszám: 4XU50 / 42JC89

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€12.09 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
Átm. / Menetméret1 / 4 "-28
Meghajtó mérete3 / 16 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezFekete oxid
Fej Dia.3 / 8 "
Fejmagasság1 / 4 "
fej típusaStandard
Hossza a feje alatt1 / 2 "
AnyagSzénacél
Min. Szakítószilárdság180,000 psi
Rockwell KeménységC37-C45
Temp. Hatótávolság-65 F-tól 300 F-ig
Dia Dia.1 / 4 "
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1 / 2 "
Menetméret28
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaVége

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5022
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318158045
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U07040.025.0050 Dugósapka csavar standard 1/4-28 X 1/2, 100PK
€12.09 /csomag