Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U07000.050.0700 Socket Cap Screw Standard 1/2-13 X 7, 5PK | AC9VUZ 3KU26

APPROVED VENDOR U07000.050.0700 Dugósapka csavar standard 1/2-13 X 7, 5PK

Raktáron
Tétel: AC9VUZ Modell: U07000.050.0700Kereszthivatkozás: 3KU26

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€43.33 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
Átm. / Menetméret1 / 2 "-13
Meghajtó mérete3 / 8 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezFekete oxid
Fej Dia.3 / 4 "
Fejmagasság1 / 2 "
fej típusaStandard
Hossza a feje alatt7"
AnyagSzénacél
Min. Szakítószilárdság180,000 psi
Rockwell KeménységC37-C45
Temp. Hatótávolság- 20 F-tól 400 F-ig
Dia Dia.1 / 2 "
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1.5 "
Menetméret13
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9774
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318158045
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U07000.050.0700 Dugósapka csavar standard 1/2-13 X 7, 5PK
€43.33 /csomag