Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U04210.100.0425 Szerkezeti csavar 1-8 4-1/4 hossz, 5PK | AB3HFA 1TE46

APPROVED VENDOR U04210.100.0425 Szerkezeti csavar 1-8 4-1/4" hosszúság, 5PK

Raktáron
Tétel: AB3HFA Modell: U04210.100.0425Kereszthivatkozás: 1TE46 / 167C24

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€74.33 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzerkezeti csavar
befejezMelegen horganyzott
FokozatA325
Fej Dia.1.625 "
Fejmagasság39 / 64 "
AnyagAcél
Teljes hossz4.25 "
Rockwell KeménységC25-C34
Szakítószilárdság120,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1.75 "
Menetméret1-8
Menet típusaUNC
típusNehéz Hex fej

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.835
Hajó magassága (cm)8.64
Hajó hossza (cm)13.46
Hajószélesség (cm)10.92
HS-kód7318152030
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U04210.100.0425 Szerkezeti csavar 1-8 4-1/4" hosszúság, 5PK
€74.33 /csomag