Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U04210.062.0175 Structural Bolt 5/8-11 X 1 3/4 Length, 10PK | AB3GPM 1TB68

APPROVED VENDOR U04210.062.0175 Szerkezeti csavar 5/8-11 X 1 3/4" hosszúság, 10 PK

Raktáron
Tétel: AB3GPM Modell: U04210.062.0175Kereszthivatkozás: 1TB68 / 167A81

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€46.60 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzerkezeti csavar
befejezMelegen horganyzott
FokozatA325
Fej Dia.1-1 / 16 "
Fejmagasság25 / 64 "
AnyagAcél
Teljes hossz1.75 "
Rockwell KeménységC25-C34
Szakítószilárdság120,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1.25 "
Menetméret5 / 8-11
Menet típusaUNC
típusNehéz Hex fej

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.0575
Hajó magassága (cm)5.84
Hajó hossza (cm)10.92
Hajószélesség (cm)8.38
HS-kód7318152030
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U04210.062.0175 Szerkezeti csavar 5/8-11 X 1 3/4" hosszúság, 10 PK
€46.60 /csomag