Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U04180.150.0002 Hex Nut Steel Grade 8 1-1/2-12, 5PK | AB7EVK 22UK41

APPROVED VENDOR U04180.150.0002 Hatlapfejű anya acél 8. osztály 1-1/2-12, 5PK

Raktáron
Tétel: AB7EVK Modell: U04180.150.0002Keresztszám: 22UK41 / 42HT43

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€48.17 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatszögletű anyát
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret1 1 / 2-12 "
befejezEgyszerű
Fokozat8
Magasság1 9 / 32 "
AnyagAcél
Anya típusaHatszögletű anyát
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menetméret13
Menet típusaUNF
Szélesség2.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.1231
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)16.99
Hajószélesség (cm)16.38
HS-kód7318160085
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U04180.150.0002 Hatlapfejű anya acél 8. osztály 1-1/2-12, 5PK
€48.17 /csomag