Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U04160.075.0200 Hex Cap Screw Grade 8 3/4-16 X 2, 5PK | AB9QUY 2EU93

APPROVED VENDOR U04160.075.0200 Hatlapfejű csavar, 8. fokozat 3/4-16 X 2, 5PK

Raktáron
Tétel: AB9QUY Modell: U04160.075.0200Cross Ref: 2EU93 / 42HR50
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
€12.23 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret3 / 4 "-16
Átmérő3 / 4 "
befejezEgyszerű
Fokozat8
Fejmagasság15 / 32 "
fej típusaHex
Fej szélessége1.125 "
Hossza a feje alatt2"
AnyagÖtvözött acél
Min. Menethossz1-3 / 4 "
utántöltő2EU93
Rockwell KeménységC33-C39
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság150,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1.75 "
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaVége

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.7938
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318158066
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U04160.075.0200 Hatlapfejű csavar, 8. fokozat 3/4-16 X 2, 5PK
€12.23 /csomag