Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U04104.125.0200 Hatlapfejű csavar, 8. fokozat 1-1/4-7 x 2 | AB8TZC 29DK82

APPROVED VENDOR U04104.125.0200 Hatlapfejű csavar, 8. fokozat 1-1/4-7 x 2

Raktáron
Tétel: AB8TZC Modell: U04104.125.0200Cross Ref: 29DK82 / 42HN56

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€34.22 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret8
Átmérő1.25 "
befejezSárga horganyzott
Fokozat8
Fejmagasság25 / 32 "
fej típusaHex
Hossza a feje alatt2"
AnyagSzénacél
Min. Menethossz2"
Rockwell KeménységC33-C39
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság150,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza2"
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5576
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318158066
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U04104.125.0200 Hatlapfejű csavar, 8. fokozat 1-1/4-7 x 2
€34.22 /Mértékegység