Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U04104.062.0150 Hex Cap Screw Grade 8 5/8-11 X 1-1/2, 10PK | AC4WTR 30Z447

APPROVED VENDOR U04104.062.0150 Hatlapfejű csavar, 8. fokozat 5/8-11 X 1-1/2, 10PK

Raktáron
Tétel: AC4WTR Modell: U04104.062.0150Kereszthivatkozás: 30Z447
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
€20.09 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
Osztály3A
Átm. / Menetméret5 / 8 "-11
Átmérő5 / 8 "
befejezSárga horganyzott
Fokozat8
Fejmagasság25 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége15 / 16 "
Hossza a feje alatt1.5 "
AnyagSzénacél
Számított terhelés120,000 psi
Rockwell KeménységC33-C39
Méret5/8-11 x 1-1/2"
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság150,000 psi
MenetirányBal kéz
Menet hossza1.5 "
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.84
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318158066
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U04104.062.0150 Hatlapfejű csavar, 8. fokozat 5/8-11 X 1-1/2, 10PK
€20.09 /csomag