Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U04006.062.0500 Structural Bolt 5/8-11 5 Length, 10PK | AB3BRD 1RE69

APPROVED VENDOR U04006.062.0500 Szerkezeti csavar 5/8-11 5 hossz, 10PK

Raktáron
Tétel: AB3BRD Modell: U04006.062.0500Kereszthivatkozás: 1RE69 / 166Y05
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
€25.00 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzerkezeti csavar
befejezEgyszerű
FokozatA325
Fej Dia.1-1 / 16 "
Fejmagasság25 / 64 "
AnyagAcél
Teljes hossz5"
Rockwell KeménységC25-C34
Szakítószilárdság120,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1.25 "
Menetméret5 / 8-11
Menet típusaUNC
típusNehéz Hex fej

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.8485
Hajó magassága (cm)8.38
Hajó hossza (cm)10.41
Hajószélesség (cm)16.76
HS-kód7318152030
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U04006.062.0500 Szerkezeti csavar 5/8-11 5 hossz, 10PK
€25.00 /csomag