Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U04005.075.0650 Szerkezeti csavar 3/4-10 X 6-1/2 hossz, 10PK | AB3GJC 1TA62

APPROVED VENDOR U04005.075.0650 Szerkezeti csavar 3/4-10 X 6-1/2" hosszúság, 10PK

Raktáron
Tétel: AB3GJC Modell: U04005.075.0650Kereszthivatkozás: 1TA62 / 167A07
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
€35.03 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzerkezeti csavar
befejezEgyszerű
FokozatA325
Fej Dia.1.25 "
Fejmagasság15 / 32 "
AnyagAcél
Teljes hossz6.5 "
Rockwell KeménységC25-C34
Szakítószilárdság120,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1.375 "
Menetméret3 / 4-10
Menet típusaUNC
típusNehéz Hex fej

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.1805
Hajó magassága (cm)9.91
Hajó hossza (cm)10.41
Hajószélesség (cm)24.89
HS-kód7318152030
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U04005.075.0650 Szerkezeti csavar 3/4-10 X 6-1/2" hosszúság, 10PK
€35.03 /csomag