Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U04005.050.0400 Structural Bolt 1/2-13 X 4 Length, 25PK | AB3GGR 1TA27

APPROVED VENDOR U04005.050.0400 Szerkezeti csavar 1/2-13 X 4" hosszúság, 25PK

Raktáron
Cikkszám: AB3GGR Modell: U04005.050.0400Keresztszám: 1TA27 / 166Z73

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€59.81 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzerkezeti csavar
befejezEgyszerű
FokozatA325
Fej Dia.7 / 8 "
Fejmagasság5 / 16 "
AnyagAcél
Teljes hossz4"
Rockwell KeménységC25-C34
Szakítószilárdság120,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1"
Menetméret1 / 2-13
Menet típusaUNC
típusNehéz Hex fej

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.9475
Hajó magassága (cm)8.64
Hajó hossza (cm)13.46
Hajószélesség (cm)10.92
HS-kód7318152030
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U04005.050.0400 Szerkezeti csavar 1/2-13 X 4" hosszúság, 25PK
€59.81 /csomag