Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U04005.050.0250 Structural Bolt 1/2-13 X 2-1/2 Length, 25PK | AB3GGK 1TA21

APPROVED VENDOR U04005.050.0250 Szerkezeti csavar 1/2-13 X 2-1/2" hosszúság, 25PK

Raktáron
Tétel: AB3GGK Modell: U04005.050.0250Keresztszám: 1TA21 / 166Z67

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€40.41 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzerkezeti csavar
befejezEgyszerű
FokozatA325
Fej Dia.7 / 8 "
Fejmagasság5 / 16 "
AnyagAcél
Teljes hossz2.5 "
Rockwell KeménységC25-C34
Szakítószilárdság120,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1"
Menetméret1 / 2-13
Menet típusaUNC
típusNehéz Hex fej

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.0475
Hajó magassága (cm)8.64
Hajó hossza (cm)11.18
Hajószélesség (cm)11.18
HS-kód7318152030
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U04005.050.0250 Szerkezeti csavar 1/2-13 X 2-1/2" hosszúság, 25PK
€40.41 /csomag