Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U01080.031.0175 Socket Set Screw Cup 5/16-18 X 1-3/4, 100PK | AB8FVT 25J636

APPROVED VENDOR U01080.031.0175 Dugaszolóaljzat készlet csavaros kupa 5/16-18 X 1-3/4, 100PK

Raktáron
Tétel: AB8FVT Modell: U01080.031.0175Keresztszám: 25J636 / 159J70
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
€85.00 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugaszolócsavar
Osztály2A
Tizedes egyenérték0.312 "
Meghajtó mérete5 / 16 "
meghajtó típusaNégyzet
befejezEgyszerű
Fejmagasság15 / 64 "
Fej szélessége5 / 16 "
Anyag1018-1022 szénacél
Teljes hossz1.75 "
Dia Dia.5 / 32 "
Pont anyaga1018/1022 Acél
Pont típusaCsésze
Rockwell KeménységHR15N 83 min felületi keménység
Menetméret5 / 16-18
típusDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.6776
Hajó magassága (cm)3.56
Hajó hossza (cm)13.46
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód7318158020
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U01080.031.0175 Dugaszolóaljzat készlet csavaros kupa 5/16-18 X 1-3/4, 100PK
€85.00 /csomag