Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U01062.056.0200 Hatlapfejű csavar, Grade 5 9/16-18 X 2, 10PK | AB7AGF 22TF25

APPROVED VENDOR U01062.056.0200 Hatlapfejű csavar, 5. fokozat 9/16-18 X 2, 10PK

Raktáron
Tétel: AB7AGF Modell: U01062.056.0200Keresztszám: 22TF25 / 42HF36
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
€33.50 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret9 / 16 "-18
Átmérő9 / 16 "
befejezHorganyzott
Fokozat5
Fejmagasság23 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége13 / 16 "
Hossza a feje alatt2"
AnyagAcél
Min. Menethossz1-3 / 8 "
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1.375 "
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaVége

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.78
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)5.59
HS-kód7318158066
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U01062.056.0200 Hatlapfejű csavar, 5. fokozat 9/16-18 X 2, 10PK
€33.50 /csomag