Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 4A704 mágnesszelep kevesebb tekercs 1/4 hüvelykes sárgaréz | AD6RUG

DAYTON 4A704 mágnesszelep kevesebb tekercs, 1/4 hüvelykes sárgaréz

Raktáron
Tétel: AD6RUG Modell: 4A704

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€259.09 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMágnesszelep kevesebb tekercs
LégáramlatAkár 11.9 scfm
test anyagaSárgaréz
Térfogat-együttható0.22/0.17
Áramlási tartomány0.22-1.4 gpm
TömítőanyagBuna N.
Max. Folyadék hőmérséklete180 fok F
Min. Üzemi nyomáskülönbség0 psi
Művelet típusaKözvetlen fellépés
Szájnyílás Dia.3 / 32 "
Teljes magasság4"
Teljes hossz1.5 "
Csőméret1 / 4 "
Biztonságos működő víznyomás500 psi
Szelep konfigurációEgyetemes
Szelep tervezés3-Way

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4275
Hajó magassága (cm)13.21
Hajó hossza (cm)9.65
Hajószélesség (cm)6.1
HS-kód8481809005
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellSzelep tervezésLégáramlattest anyagaTérfogat-együtthatóÁramlási tartománySzájnyílás Dia.Teljes magasságSzelep konfigurációÁr
DAYTON 3A432 mágnesszelep kevesebb tekercs 1/4 hüvelykes Nc Ss | AC8GKX 3A4322-WayAkár 29.4 scfmRozsdamentes acél0.700.70-3.1 gpm1 / 4 "2.875 "Általában zárt€141.93
DAYTON 4A693 mágnesszelep kevesebb tekercs 1/4 hüvelykes Nc Ss | AD6RTW 4A6932-WayAkár 32.0 scfmRozsdamentes acél0.560.56-4.3 gpm3 / 16 "2.875 "Általában zárt€233.06

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 4A704 mágnesszelep kevesebb tekercs, 1/4 hüvelykes sárgaréz
€259.09 /Mértékegység