Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U01062.050.0500 Hex Cap Screw Grade 5 1/2-20 X 5, 5PK | AB7AFY 22TF18

APPROVED VENDOR U01062.050.0500 Hatlapfejű csavar, 5. fokozat 1/2-20 X 5, 5PK

Raktáron
Tétel: AB7AFY Modell: U01062.050.0500Keresztszám: 22TF18 / 42HF30

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€18.20 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret1 / 2 "-20
Átmérő1 / 2 "
befejezHorganyzott
Fokozat5
Fejmagasság5 / 16 "
fej típusaHex
Fej szélessége3 / 4 "
Hossza a feje alatt5"
AnyagAcél
Min. Menethossz1-1 / 4 "
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1.25 "
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaVége

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6944
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318158066
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U01062.050.0500 Hatlapfejű csavar, 5. fokozat 1/2-20 X 5, 5PK
€18.20 /csomag