Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U01062.031.0350 Hex Cap Screw Grade 5 5/16-24 X 3-1/2, 50PK | AB2AJU 1KE38

APPROVED VENDOR U01062.031.0350 Hatlapfejű csavar, 5. fokozat 5/16-24 X 3-1/2, 50PK

Raktáron
Tétel: AB2AJU Modell: U01062.031.0350Keresztszám: 1KE38 / 42HE70
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
€41.93 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret5 / 16 "-24
Átmérő5 / 16 "
befejezHorganyzott
Fokozat5
Fejmagasság13 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége1 / 2 "
Hossza a feje alatt3.5 "
AnyagAcél
Min. Menethossz7 / 8 "
Számított terhelés4450 psi
utántöltő1KE38
Rockwell KeménységC25-C34
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság120,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza7 / 8 "
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaVége

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.8454
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318158066
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U01062.031.0350 Hatlapfejű csavar, 5. fokozat 5/16-24 X 3-1/2, 50PK
€41.93 /csomag