Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U01062.025.0350 Hatlapfejű csavar, Grade 5 1/4-28 X 3-1/2, 50PK | AB7ADC 22TE52

APPROVED VENDOR U01062.025.0350 Hatlapfejű csavar, 5. fokozat 1/4-28 X 3-1/2, 50PK

Raktáron
Tétel: AB7ADC Modell: U01062.025.0350Keresztszám: 22TE52 / 42HE51

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€27.03 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret1 / 4 "-28
Átmérő1 / 4 "
befejezHorganyzott
Fokozat5
Fejmagasság5 / 32 "
fej típusaHex
Fej szélessége7 / 16 "
Hossza a feje alatt3.5 "
AnyagAcél
Min. Menethossz3 / 4 "
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet hossza3 / 4 "
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaVége

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.1655
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318158066
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U01062.025.0350 Hatlapfejű csavar, 5. fokozat 1/4-28 X 3-1/2, 50PK
€27.03 /csomag