Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U01060.125.0700 Hex Cap Screw Grade 5 1-1/4-12 x 7 | AB8TXF 29DK36

APPROVED VENDOR U01060.125.0700 Hatlapfejű csavar, 5. fokozat 1-1/4-12 x 7

Raktáron
Tétel: AB8TXF Modell: U01060.125.0700Keresztszám: 29DK36 / 156N03
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
€47.40 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret13
Átmérő1.25 "
befejezEgyszerű
Fokozat5
Fejmagasság25 / 32 "
fej típusaHex
Hossza a feje alatt7"
AnyagSzénacél
Min. Menethossz2-3 / 4 "
Rockwell KeménységC19-C30
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság105,000-120,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza3"
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaVége

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.26
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318158066
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U01060.125.0700 Hatlapfejű csavar, 5. fokozat 1-1/4-12 x 7
€47.40 /Mértékegység