Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U01060.075.0450 Hex Cap Screw Grade 5 3/4-16 X 4-1/2, 5PK | AC9CUZ 3FPF1

APPROVED VENDOR U01060.075.0450 Hatlapfejű csavar, 5. fokozat 3/4-16 X 4-1/2, 5PK

Raktáron
Tétel: AC9CUZ Modell: U01060.075.0450Cross Ref: 3FPF1 / 42HD99

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€29.78 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret3 / 4 "-16
Átmérő3 / 4 "
befejezEgyszerű
Fokozat5
Fejmagasság15 / 32 "
fej típusaHex
Fej szélessége1.125 "
Hossza a feje alatt4.5 "
AnyagAcél
Min. Menethossz1-3 / 4 "
Számított terhelés85,000 psi
Rockwell KeménységC25-C34
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság120,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1.75 "
Menetméret16
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaVége

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.4882
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318159000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U01060.075.0450 Hatlapfejű csavar, 5. fokozat 3/4-16 X 4-1/2, 5PK
€29.78 /csomag