Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U01049.050.0150 Hatlapfejű rögzítőcsavar, 5. fokozat 1/2-13 X 1-1/2, 10PK | AB9UUU 2FE37

APPROVED VENDOR U01049.050.0150 Hatlapfejű rögzítőcsavar, 5. fokozat 1/2-13 X 1-1/2, 10PK

Raktáron
Tétel: AB9UUU Modell: U01049.050.0150Kereszthivatkozás: 2FE37
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
€12.08 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű reteszelő csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret1 / 2 "-13
Átmérő1 / 2 "
befejezHorganyzott
Karima Dia.1-5 / 64 "
Fokozat5
Fejmagasság1 / 2 "
fej típusaReteszelő karima
Fej szélessége3 / 4 "
Hossza a feje alatt1.5 "
AnyagAcél
Min. Menethossz1-1 / 4 "
Rockwell KeménységC25-C34
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság120,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1.5 "
Menetméret13
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.41
Hajó magassága (cm)2.79
Hajó hossza (cm)10.92
Hajószélesség (cm)9.65
HS-kód7318158066
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U01049.050.0150 Hatlapfejű rögzítőcsavar, 5. fokozat 1/2-13 X 1-1/2, 10PK
€12.08 /csomag