Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MCR SAFETY 1935XL bőr tenyérkesztyű marhabőr fehér Xl Pr | AC6UMU 36H985

MCR SAFETY 1935XL bőr tenyérkesztyű marhabőr fehér Xl Pr

Raktáron
Tétel: AC6UMU Modell: 1935XLKereszthivatkozás: 36H985

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€25.82 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBőr tenyérkesztyű
Vissza anyag8 oz. Csupaszított pamut Shirred Elastic-szal
színekfehér
Mandzsetta2-1 / 2 "gumírozott biztonság
vágásGunn
Grade bőrprémium
KézBal jobb
Bőr tenyér anyagTehénbőr
Bőr tenyér típusGabona
Liner Material8 oz. Polár pamut (100% pamut kötött szövet)
MéretXL
EladvaPár
Varrási anyagPoliészter
Hüvelykujj stílusSzárny

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)26.16
Hajószélesség (cm)13.72
HS-kód4203291800
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMéretÁr
MCR SAFETY 1935S bőr tenyérkesztyű marhabőr fehér S Pr | AC6UMQ 36H982 1935SS€25.82
MCR SAFETY 1935M bőr tenyérkesztyű marhabőr fehér M Pr | AC6UMR 36H983 1935MM€25.82
MCR SAFETY 1935L bőr tenyérkesztyű marhabőr fehér L Pr | AC6UMT 36H984 1935LL€25.82

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MCR SAFETY 1935XL bőr tenyérkesztyű marhabőr fehér Xl Pr
€25.82 /Mértékegység