Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ TSI0310075S0-010P Csavaros ásó 5/16-18 3/4 hossz, 10 PK | AD7LDV 4FAF9

APPROVED VENDOR TSI0310075S0-010P hüvelykujj csavaros ásó 5/16-18 3/4" hosszúság, 10PK

Raktáron
Tétel: AD7LDV Típus: TSI0310075S0-010PKereszthivatkozás: 4FAF9

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€22.26 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHüvelykujjas csavar, S típus
befejezHorganyzott
Fejmagasság0.75–0.78 ”
Fej anyagaAcél, cink
fej típusaÁsó
Fej szélessége0.67–0.7 ”
Hossz3 / 4 "
AnyagAcél
Rockwell KeménységBrinell Min 137
Váll Dia0.56–0.59 ”
Menetméret5 / 16-18

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)6.1
HS-kód7318156080
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR TSI0310075S0-010P hüvelykujj csavaros ásó 5/16-18 3/4" hosszúság, 10PK
€22.26 /csomag