Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ TSI0250100P0-025P Csavaros ásó 1/4-20 1 hossz, 25 PK | AD7KWB 4EZX1

APPROVED VENDOR TSI0250100P0-025P hüvelykujj csavaros ásó 1/4-20 1" hosszúság, 25PK

Raktáron
Tétel: AD7KWB Típus: TSI0250100P0-025PKeresztszám: 4EZX1

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€12.45 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHüvelykujj csavar, P típus
befejezHorganyzott
Fejmagasság0.48–0.52 ”
Fej anyagaAcél, cink
fej típusaÁsó
Fej szélessége0.8–0.83 ”
Hossz1"
AnyagAcél
Rockwell KeménységBrinell Min 137
Menetméret1 / 4-20

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1845
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód7318158085
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR TSI0250100P0-025P hüvelykujj csavaros ásó 1/4-20 1" hosszúság, 25PK
€12.45 /csomag