Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ TSI-100050P0-025P Csavaros ásó 10-24-1/2 hossz, 25PK | AD7KWA 4EZW1

APPROVED VENDOR TSI-100050P0-025P hüvelykujj csavaros ásó 10-24-1/2" hosszúság, 25PK

Raktáron
Tétel: AD7KWA Modell: TSI-100050P0-025PKereszthivatkozás: 4EZW1
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
€6.78 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHüvelykujj csavar, P típus
befejezHorganyzott
Fejmagasság0.36–0.39 ”
Fej anyagaAcél, cink
fej típusaÁsó
Fej szélessége0.54–0.58 ”
Hossz1 / 2 "
AnyagAcél
Rockwell KeménységBrinell Min 137
Menetméret10-24

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.072
Hajó magassága (cm)1.02
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)5.84
HS-kód7318158085
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR TSI-100050P0-025P hüvelykujj csavaros ásó 10-24-1/2" hosszúság, 25PK
€6.78 /csomag