APPROVED VENDOR TC15VSQUEEZEHANDLE Butterfly Valve Handle, Squeeze Trigger | CF6CYL

APPROVED VENDOR TC15VSQUEEZEHANDLE Pillangószelep fogantyú, Kinyomó kioldó

Tétel: CF6CYL Modell: TC15VSQUEEZEHANDLE
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzelepfogantyú

Termékváltozatok

TermékekModellFalvastagságFura Dia.Karima Dia.MagasságBelül Dia.TételSzerelő furat méreteDia kívül.Ár
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ BOLT6MMX25MM csereszelepház csavar | CF6CBM BOLT6MMX25MM-----Csavarozza---
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ NUTM6SS csereszelepház anya | CF6CTP NUTM6SS-----Horony---
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ SEATTC10VBFV-SIL pillangószelep csereülék, 1 hüvelykes, szilikon | CF6CUV SEATTC10VBFV-SIL0.3 "--0.75 "0.85 " Pót ülés0.42 "1.45 "-
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ SEATTC15VBFV-SIL pillangószelep csereülés, 1.5 hüvelykes, szilikon | CF6CUW SEATTC15VBFV-SIL0.325 "--0.93 "1.45 " Pót ülés0.45 "2.1 "-
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ SEATTC10VBFV-EPDM pillangószelep csereülés, 1 hüvelykes, EPDM | CF6CUX SEATTC10VBFV-EPDM0.3 "--0.75 "0.85 " Pót ülés0.42 "1.45 "-
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ SEATTC15VBFV-EPDM pillangószelep csereülés, 1.5 hüvelykes, EPDM | CF6CUY SEATTC15VBFV-EPDM0.325 "--0.93 "1.45 " Pót ülés0.45 "2.1 "-
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ SEATTC20VBFV-SIL pillangószelep csereülés, 2 hüvelykes, szilikon | CF6CUZ SEATTC20VBFV-SIL0.3 "--1"2" Pót ülés0.45 "2.6 "-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR TC15VSQUEEZEHANDLE Pillangószelep fogantyú, Kinyomó kioldó