APPROVED VENDOR TC120FER14AMP Ferrule, 12 Inch Tri Clover Compatible, AMP style, 1.5 Inch Long | CF6CNX

APPROVED VENDOR TC120FER14AMP hüvely, 12 hüvelykes Tri Clover kompatibilis, AMP stílusú, 1.5 hüvelykes hosszú

Tétel: CF6CNX Típus: TC120FER14AMP
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételvaskarika
Karima Dia.12.57 "
Anyag304 Stainless Steel
Teljes hossz1.5 "
Cső belül Dia.11.875 "
Cső kívül Dia.12 "

Termékváltozatok

TermékekModellKarima Dia.Teljes hosszCső belül Dia.Cső kívül Dia.Ár
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ TC30FER14MMP hüvely, 3 hüvelykes Tri Clover kompatibilis, közepes | CF6CMF TC30FER14MMP3.579 "0.846 "2.875 "3"-
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ TC05FER14AMP hüvely, 1/2 hüvelykes Tri Clover kompatibilis, hosszú | CF6CMG TC05FER14AMP1"1.1 "3 / 8 "1 / 2 "-
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ TC05FER14MMP hüvely, 1/2 hüvelykes Tri Clover kompatibilis, közepes, 0.84 hüvelykes hosszúság | CF6CMH TC05FER14MMP1"0.85 "3 / 8 "1 / 2 "-
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ TC05FER14WMP hüvely, 1/2 hüvelykes Tri Clover kompatibilis, rövid | CF6CMJ TC05FER14WMP1"0.5 "3 / 8 "1 / 2 "-
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ TC05FER10FLANGE hüvely, 1/2 hüvelykes Tri Clover kompatibilis, 1/1.5 hüvelykes karima | CF6CMK TC05FER10KARIMA1.984 "1.5 "3 / 8 "1 / 2 "-
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ TC075FER14AMP hüvely, 3/4 hüvelykes Tri Clover kompatibilis, hosszú AMP stílus | CF6CML TC075FER14AMP0.984 "1.125 "5 / 8 "3 / 4 "-
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ TC075FER14WMP hüvely, 3/4 hüvelykes Tri Clover kompatibilis, rövid WMP stílus | CF6CMM TC075FER14WMP0.984 "1 / 2 "5 / 8 "3 / 4 "-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR TC120FER14AMP hüvely, 12 hüvelykes Tri Clover kompatibilis, AMP stílusú, 1.5 hüvelykes hosszú