Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR TBC1208.1-100 Semi-Tubular Rivet 3/16 X 1/4 Inch, 100PK | AA9WZJ 1HBW9

APPROVED VENDOR TBC1208.1-100 félcsöves szegecs, 3/16 x 1/4 hüvelykes, 100 PK

Raktáron
Tétel: AA9WZJ Modell: TBC1208.1-100Kereszthivatkozás: 1HBW9

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€46.77 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFélcsöves szegecs
befejezEgyszerű
Grip tartomány0.120–0.160 ”
Fej Dia.0.375 "
Fejmagasság0.06 "
fej típusaKöteg
Lyuk méret0.201 "
Szegecs Dia.3 / 16 "
Szegecs hossza1 / 4 "
Szegecs anyagaSárgaréz

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.126
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)22.86
HS-kód8308206000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR TBC1208.1-100 félcsöves szegecs, 3/16 x 1/4 hüvelykes, 100 PK
€46.77 /csomag