JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ SHG4713 Csavar nélküli polcok 60 x 36 x 72 5 Polc | AB3UUL 1VG47

APPROVED VENDOR SHG4713 csavar nélküli polc 60 x 36 x 72 5 polc

Raktáron
Tétel: AB3UUL Modell: SHG4713Kereszthivatkozás: 1VG47

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€554.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavar nélküli polcegység
színekSzürke
Fedélzeti anyagForgácslemez
Mélység36 "
befejezPorbevonat
Magasság72 "
AnyagAcél
Polcok száma5
Polcbeállítások1-1 / 2 "növekmény
PolcstílusEgyetlen egyenes
Szélesség60 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 81.65
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)158.75
Hajószélesség (cm)97.79
HS-kód9403200020
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMélységSzélességÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ SHG4013 Csavar nélküli polcok 48 x 18 x 72 5 Polc | AB3UUD 1VG40 SHG401318 "48 "€334.36
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ SHG4113 Csavar nélküli polcok 60 x 18 x 72 5 Polc | AB3UUE 1VG41 SHG411318 "60 "€392.25
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ SHG4213 Csavar nélküli polcok 72 x 18 x 72 5 Polc | AB3UUF 1VG42 SHG421318 "72 "€363.65
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ SHG4313 Csavar nélküli polcok 36 x 24 x 72 5 Polc | AB3UUG 1VG43 SHG431324 "36 "€363.00
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ SHG4413 Csavar nélküli polcok 48 x 24 x 72 5 Polc | AB3UUH 1VG44 SHG441324 "48 "€378.83
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ SHG4513 Csavar nélküli polcok 60 x 24 x 72 5 Polc | AB3UUJ 1VG45 SHG451324 "60 "€586.43
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ SHG4613 Csavar nélküli polcok 72 x 24 x 72 5 Polc | AB3UUK 1VG46 SHG461324 "72 "€540.95
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR SHG4713 csavar nélküli polc 60 x 36 x 72 5 polc
€554.07 /Mértékegység