Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR SCIA0501000-005P Socket Cap Screw Standard 1/2-13 X 10, 5PK | AC9VVF 3KU45

APPROVED VENDOR SCIA0501000-005P Dugósapka csavar standard 1/2-13 X 10, 5PK

Raktáron
Tétel: AC9VVF Modell: SCIA0501000-005PKereszthivatkozás: 3KU45

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€72.71 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
Átm. / Menetméret1 / 2 "-13
Meghajtó mérete3 / 8 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezFekete oxid
Fej Dia.3 / 4 "
Fejmagasság1 / 2 "
fej típusaStandard
Hossza a feje alatt10 "
AnyagÖtvözött acél
Min. Szakítószilárdság180,000 psi
Rockwell KeménységC39-C44
Temp. Hatótávolság- 20 F-tól 400 F-ig
Dia Dia.1 / 2 "
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1.5 "
Menetméret13
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.3725
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)35.31
Hajószélesség (cm)6.6
HS-kód7318158045
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellÁtm. / MenetméretMeghajtó méretebefejezFej Dia.Fejmagasságfej típusaHossza a feje alattMin. SzakítószilárdságÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 701118-PG Aljzatsapka csavaros gomb 1/4-20 x 1/4 - 50 db-os csomag | AA9AYG 1BY31 701118-PG1 / 4 "-205 / 16 "Fekete oxid3 / 8 "1 / 4 "Gomb1 / 4 "145,000 psi€29.03
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1GA28 dugós sapka csavar szabványos 1/4-20 x 5/8 - 25 db-os csomag | AA9VRL 1GA281 / 4 "-203 / 16 "Fekete oxid3 / 8 "1 / 4 "Standard 5 / 8 "180,000 psi€49.72
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1GA55 dugós sapka csavar szabványos 5/16-24 x 1 - 25 db-os csomag | AA9VRM 1GA555 / 16 "-241 / 4 "Fekete oxid7 / 16 "5 / 16 "Standard 1"180,000 psi€58.82
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1GA65 aljzatsapka csavar szabványos 3/8-16 x 2-1/4 - 10 db-os csomag | AA9VRN 1GA653 / 8 "-165 / 16 "Fekete oxid9 / 16 "3 / 8 "Standard 2.25 "180,000 psi€33.60
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5MXZ1 dugós sapka csavar szabványos 8-32 x 1/8 - 100 db-os csomag | AE4VEX 5MXZ1# 8 32-9 / 64 "Fekete oxid5 / 16 "5 / 64 "Standard 1 / 8 "180,000 psi€52.37
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5MYJ3 Aljzatsapka csavaros gomb 1/4-20 x 1-1/4 - 50 db-os csomag | AE4VGK 5MYJ31 / 4 "-205 / 16 "Fekete oxid3 / 8 "1 / 4 "Gomb1.25 "144,000 psi€54.37
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5MYP0 aljzatsapka csavar standard 5/8-11 x 3-1/2 - 25 db-os csomag | AE4VGP 5MYP05 / 8 "-111 / 2 "Fekete oxid1"5 / 8 "Standard 3.5 "170,000 psi€120.32

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR SCIA0501000-005P Dugósapka csavar standard 1/2-13 X 10, 5PK
€72.71 /csomag