Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR SC22030100-100P1 Socket Cap Screw Standard M3 x 0.50 X 10, 100PK | AE9BUK 6HHH1

APPROVED VENDOR SC22030100-100P1 aljzatsapka csavar szabványos M3 x 0.50 x 10, 100 PK

Raktáron
Tétel: AE9BUK Modell: SC22030100-100P1Kereszthivatkozás: 6HHH1
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
€13.23 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMetrikus foglalatú fejű kupak
Átm. / MenetméretM3 x 0.5
Meghajtó mérete2.5mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezHorganyzott
Fej Dia.5.5mm
Fejmagasság3mm
fej típusaStandard
Hossza a feje alatt10mm
Anyag12.9 ötvözött acél
Min. Szakítószilárdság176,900
Rockwell KeménységC39-C44
Dia Dia.M3
MenetirányJobb kéz
Menet hossza10mm
Menetméret0.50mm
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód7318156040
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR SC22030100-100P1 aljzatsapka csavar szabványos M3 x 0.50 x 10, 100 PK
€13.23 /csomag