Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR SC22030040-100P1 Socket Cap Screw Standard M3 x 0.50 X 4, 100PK | AE9BUG 6HHG8

APPROVED VENDOR SC22030040-100P1 aljzatsapka csavar szabványos M3 x 0.50 x 4, 100 PK

Raktáron
Tétel: AE9BUG Modell: SC22030040-100P1Kereszthivatkozás: 6HHG8
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
€29.69 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMetrikus foglalatú fejű kupak
Átm. / MenetméretM3 x 0.5
Meghajtó mérete2.5mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezHorganyzott
Fej Dia.5.5mm
Fejmagasság3mm
fej típusaStandard
Hossza a feje alatt4mm
Anyag12.9 ötvözött acél
Min. Szakítószilárdság176,900
Rockwell KeménységC39-C44
Dia Dia.M3
MenetirányJobb kéz
Menet hossza4"
Menetméret0.50mm
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.06
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7318156040
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR SC22030040-100P1 aljzatsapka csavar szabványos M3 x 0.50 x 4, 100 PK
€29.69 /csomag