Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ SC22020040-100P1 Dugósapka csavar szabványos M2 x 0.40 X 4, 100PK | AE9BUD 6HHG5

APPROVED VENDOR SC22020040-100P1 aljzatsapka csavar szabványos M2 x 0.40 x 4, 100 PK

Raktáron
Tétel: AE9BUD Modell: SC22020040-100P1Kereszthivatkozás: 6HHG5
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
€65.36 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMetrikus foglalatú fejű kupak
Átm. / MenetméretM2-0.4
Meghajtó mérete1.5mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezHorganyzott
Fej Dia.3.8mm
Fejmagasság2mm
fej típusaStandard
Hossza a feje alatt4mm
Anyag12.9 ötvözött acél
Min. Szakítószilárdság176,900
Rockwell KeménységC39-C44
Dia Dia.M2
MenetirányJobb kéz
Menet hossza4"
Menetméret0.40mm
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.02
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)2.29
HS-kód7318156040
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR SC22020040-100P1 aljzatsapka csavar szabványos M2 x 0.40 x 4, 100 PK
€65.36 /csomag