Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT ELADÓ SB-6061-0375-08-08 Üres alumínium 6061 3/8 x 8 x 8 In | AB2VAM 1NYN4

APPROVED VENDOR SB-6061-0375-08-08 Üres alumínium 6061 3/8 x 8 x 8 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB2VAM Modell: SB-6061-0375-08-08Kereszthivatkozás: 1NYN4

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€149.35 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÜres készlet
Ötvözet típusa6061
befejezMalom
Keménységi skálaBHN
Hossz8"
Hosszúság tolerancia+/- 0.002 "
AnyagAlumínium
kedélyT651 / T6511
Vastagság0.375 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.002 "
típusPontosság
Tipikus keménység95
Tipikus szakítószilárdság45,000 psi
Tipikus hozamerősség40,000 PSI
Szélesség8"
Szélesség tűrés+/- 0.002 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.26
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)20.83
Hajószélesség (cm)20.83
HS-kód7606123030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszVastagságSzélességÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ SB-6061-0375-06-06 Üres alumínium 6061 3/8 x 6 x 6 hüvelykes | AB2VAK 1NYN2 SB-6061-0375-06-066"0.375 "6"€111.50
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ SB-6061-0375-08-12 Üres alumínium 6061 3/8 x 8 x 12 hüvelykes | AB2VAL 1NYN3 SB-6061-0375-08-1212 "0.375 "8"€194.37
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ SB-6061-0500-12-12 Üres alumínium 6061 1/2 x 12 x 12 hüvelyk | AB2VAN 1NYN5 SB-6061-0500-12-1212 "0.5 "12 "€279.20
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ SB-6061-0500-12-18 Üres alumínium 6061 1/2 x 12 x 18 In | AB2VAP 1NYN6 SB-6061-0500-12-1818 "0.5 "12 "€397.15
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ SB-6061-0500-12-24 Üres alumínium 6061 1/2 x 12 x 24 In | AB2VAQ 1NYN7 SB-6061-0500-12-2424 "0.5 "12 "€473.59
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ SB-6061-0500-02-12 Üres alumínium 6061 1/2 x 2 x 12 In | AB2VAR 1NYN8 SB-6061-0500-02-1212 "0.5 "2"€89.59
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ SB-6061-0500-24-24 Üres alumínium 6061 1/2 x 24 x 24 hüvelykes | AB2ÁFA 1NYN9 SB-6061-0500-24-2424 "0.5 "24 "€957.10

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR SB-6061-0375-08-08 Üres alumínium 6061 3/8 x 8 x 8 hüvelyk
€149.35 /Mértékegység