Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR RPV750H Bung Pressure-relief Closed Head | AF3WQY 8DR94

APPROVED VENDOR RPV750H Bung Pressure-relief Closed Head

Raktáron
Tétel: AF3WQY Model: RPV750HKereszthivatkozás: 8DR94
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
€11.63 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugó
test anyagaNagy sűrűségű polietilén
Átmérő3 / 4 "
típusPressure-Relief, Closed Head

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0023
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)3.81
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód8413919080
Származási országUS

Termék részletek:

    • Pressure-relief closed head bung for use with closed head transport drums
    • Feature 3/4 inch diameter and high-density polyethylene construction

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR RPV750H Bung Pressure-relief Closed Head
€11.63 /Mértékegység