Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ P15-029 Clevis Pin 18-8 0.250 X 1 1/2 L, 5PK | AC3WUC 2XAJ7

APPROVED VENDOR P15-029 Clevis Pin 18-8 0.250 X 1 1/2 L, 5PK

Raktáron
Tétel: AC3WUC Modell: P15-029Kereszthivatkozás: 2XAJ7
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
€26.90 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételClevis Pin
befejezEgyszerű
Hossz1.5 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Teljes hossz1.5 "
Pin Dia.1 / 4 "
típusStandard
Használható hossz1 23 / 64 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.05
Hajó magassága (cm)1.02
Hajó hossza (cm)21.59
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód7318240000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR P15-029 Clevis Pin 18-8 0.250 X 1 1/2 L, 5PK
€26.90 /csomag