Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ P15-017 Clevis Pin Standard 18-8 0.250 X 1/2L, 5PK | AC3WTY 2XAJ3

APPROVED VENDOR P15-017 Clevis Pin Standard 18-8 0.250 X 1/2L, 5PK

Raktáron
Tétel: AC3WTY Modell: P15-017Kereszthivatkozás: 2XAJ3
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
€24.65 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételClevis Pin
befejezEgyszerű
Hossz1 / 2 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Teljes hossz1 / 2 "
Pin Dia.1 / 4 "
típusStandard
Használható hossz23 / 64 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.03
Hajó magassága (cm)1.02
Hajó hossza (cm)21.59
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód7318290000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR P15-017 Clevis Pin Standard 18-8 0.250 X 1/2L, 5PK
€24.65 /csomag